Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Altro
larghezza
67,3 mm
altezza
4900 mm
profondità
50 mm
adatto per montaggio a parete
capacità di carico nominale
3 W
sistema bass reflex
grado di protezione (IP)
IP40
adatto per montaggio a incasso
frequenza
120 ... 20000 Hz
impedenza
8 ... 8,01 Ohm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile