› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

Diffusore sonoro passivo 8 ohm 10W 8 moduli per placche Eikon Arké Plana Next

Cod. Rexel VI21588.N
Cod. Produttore 21588.N
Cod. EAN 8007352424005

Informazioni principali

  • Impedenza: 8 ohm
  • Potenza: 10 W
  • Tipo: Diffusore passivo
  • Compatibilità: Placche Eikon, Arké, Plana
  • Moduli: 8 moduli
  • Serie: Next
  • Applicazione: Sonoro
  • Montaggio: Da completare

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Diffusore passivo sonoro 8 ohm 10 W, da completare con placche Eikon, Arké e Plana, Next - 8 moduli

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

140,1 mm

altezza

14400 mm

profondità

58,5 mm

adatto per montaggio a parete

capacità di carico nominale

10 W

sistema bass reflex

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a incasso

frequenza

100 ... 18000 Hz

impedenza

8 ... 8,01 Ohm

Diffusore sonoro passivo 8 ohm 10W 8 moduli per placche Eikon Arké Plana Next