› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

Diffusore sonoro 8 ohm 3W 3 moduli grigio per placche Eikon Arké Plana

Cod. Rexel VI20587
Cod. Produttore 20587
Cod. EAN 8007352400740

Informazioni principali

  • Impedenza: 8 ohm
  • Potenza: 3 W
  • Colore: Grigio
  • Moduli: 3 moduli
  • Tipo: Diffusore passivo
  • Compatibilità: Placche Eikon, Arké, Plana
  • Serie: VI20587

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Diffusore passivo sonoro 8 ohm 3 W, da completare con placche Eikon, Arké o Plana, grigio - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

67,3 mm

altezza

4900 mm

profondità

50 mm

adatto per montaggio a parete

capacità di carico nominale

3 W

sistema bass reflex

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a incasso

frequenza

120 ... 20000 Hz

impedenza

8 ... 8,01 Ohm

Diffusore sonoro 8 ohm 3W 3 moduli grigio per placche Eikon Arké Plana