› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

DESKTOP MIXER AMPL.120W BT RADIO

Cod. Rexel GGPAMD120S3
Cod. Produttore PAMD120S3

Informazioni principali

  • Potenza: 120 W
  • Connessioni: USB/SD, FM, BT
  • Ingresso: EMC per allarme
  • Formato: Desktop compatto
  • Uso: Area vendita, ristoranti
  • Serie: PAMD120S3
  • Installazione: Spazi ridotti
  • Funzioni: Facile da maneggiare

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'amplificatore mixer PAMD120S3 ha una potenza di 120 W che consente di aggiungere suono a un'area vendita, un ristorante o anche uno showroom.Le sue connessioni multiple consentono di trasmettere una moltitudine di sorgenti esterne o di utilizzare le sorgenti integrate nel prodotto (Slot USB/SD, sintonizzatore radio FM, Bluetooth). Il suo ingresso EMC permette di trasmettere il segnale di allarme antincendio sugli altoparlanti, il suo formato desktop ne consente l'installazione in luoghi con poco spazio. Questo prodotto è facile da maneggiare.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

484 mm

Tipologia

Amplificatore pieno

altezza

88 mm

numero di uscite per altoparlanti

1

profondità

250 mm

Con telecomando/comando remoto

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

1

materiale

Metallo

numero di ingressi microfono

1

potenza musicale a 100 V

120 W

amplificatore 100 V

Numero di connettori audio cinch

6

Numero di zone di chiamata supportate

1

Ingressi con circuito prioritario

Con VU meter

indipendente

DESKTOP MIXER AMPL.120W BT RADIO