Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAW100Z
Cod. Produttore
AW100Z
Cod. EAN
3414972193580

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Materiale: DX51D + Z200
  • Classe resistenza corrosione: Classe 3 - CEI 61537
  • Temperatura esercizio: -20° a +120° C
  • Serie: P31+

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Derivazione verticale a T" in discesa, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Elemento a T verticale discendente longitudinale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

Derivazione verticale a T discesa 100x75 mm acciaio zincato per impianti elettrici

€ 59,20 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info