› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

Derivazione piana S5 100x80 ZS robusta compatibile impianti elettrici civili industriali

Cod. Rexel SX1040352
Cod. Produttore 1040352
Cod. EAN 8032887010133

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x80 mm
  • Tipo: Derivazione piana
  • Protezione: Standard IP e NEMA
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Isolamento: Elevato
  • Montaggio: Facile e robusto
  • Serie: S5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SX1040352 è una derivazione piana di dimensioni 100x80 ZS progettata per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell'installazione. La sua struttura robusta e resistente permette un facile montaggio e una lunga durata nel tempo. La finitura e il colore sono studiati per integrarsi facilmente in vari ambienti di lavoro, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA. Ideale per connessioni elettriche di potenza, questa derivazione offre elevate prestazioni di isolamento e protezione, assicurando un funzionamento sicuro e stabile. La sua configurazione è compatibile con vari sistemi di distribuzione elettrica, rendendola una scelta affidabile per impianti industriali e civili. La versatilità e la qualità costruttiva fanno di questa derivazione una soluzione efficiente e duratura per le esigenze di distribuzione e connessione elettrica.

Caratteristiche tecniche

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Derivazione piana S5 100x80 ZS robusta compatibile impianti elettrici civili industriali
€ 34,75 x 1 pz.
(pz.)