Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440404
Cod. Produttore
1440404
Cod. EAN
8032887026196

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 400x100 IX
Descrizione del produttore: Derivazione piana in materiale isolante con dimensioni 300x100 mm, progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile negli impianti elettrici. Questo componente è ideale per la distribuzione e il collegamento dei cavi, assicurando resistenza e durabilità nel tempo. Adatta per applicazioni che richiedono una gestione ordinata e protetta delle derivazioni elettriche.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Derivazione piana isolante 300x100 mm per impianti elettrici distribuzione cavi