Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAS150Z
Cod. Produttore
AS150Z
Cod. EAN
3414972192149

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Materiale: DX51D + Z200
  • Classe corrosione: Classe 3 - CEI 61537
  • Temperatura: -20°C a +120°C
  • Serie: P31+

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Derivazione piana a T" completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Elemento a T orizzontale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

Derivazione piana a T Slide-In acciaio zincato 150x75 mm per impianti elettrici

€ 57,24 x 1 pz.
(pz.)