Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAS075Z
Cod. Produttore
AS075Z
Cod. EAN
3414972192064

Informazioni di prodotto

  • Serie: P31+
  • Dimensioni: 75x75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato sendzimir
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Zincatura PG
  • Temperatura operativa: -20° a +120° C
  • Certificazioni: CE, IMQ

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Derivazione piana a T" completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Elemento a T orizzontale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

75 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

Derivazione piana a T 75x75 mm acciaio zincato sendzimir con coperchio per impianti elettrici

€ 48,53 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info