Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480543
Cod. Produttore
480543
Cod. EAN
3414972134774

Informazioni di prodotto

Derivazione piana a T con coperchio. Altezza: 50 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento a T orizzontale con connettore integrato, realizzato in acciaio con spessore di 0,7 mm. Questo Equal Tee H50 blind PG misura 50x150 mm e presenta un fondo cieco per garantire una chiusura sicura. Il prodotto è progettato per l’installazione su canaline portacavi, assemblato con viti M6x12 per una solida fissazione. La superficie in acciaio offre una buona resistenza meccanica e durevolezza nel tempo, adatta per applicazioni elettriche che richiedono un sistema di distribuzione ordinato e protetto dei cavi. Il design compatto e funzionale consente un facile montaggio e integrazione con altri componenti della canalina. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Derivazione piana a T" completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Serie

P31

Produttore

Derivazione piana a T 50x150 mm zincata per canalizzazioni metalliche