› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

Derivazione elettrica compatta 300x100 mm robusta per impianti elettrici sicurezza efficienza

Cod. Rexel SX1042504
Cod. Produttore 1042504
Cod. EAN 8032887013189

Informazioni principali

S5 Deriv.T in disc.400x100 ZS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Derivazione elettrica compatta e robusta, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una resistenza ottimale nel tempo e una facile installazione. Le dimensioni contenute di 300x100 mm permettono un utilizzo versatile in diverse configurazioni, mentre il design funzionale facilita la gestione dei cavi e la distribuzione dell’energia. Ideale per applicazioni che richiedono efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Derivazione elettrica compatta 300x100 mm robusta per impianti elettrici sicurezza efficienza