› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

Derivatore S5 piana T 150x80 mm robusto IP protezione distribuzione elettrica

Cod. Rexel SX1040353
Cod. Produttore 1040353
Cod. EAN 8032887010140

Informazioni principali

  • Dimensioni: 150x80 mm
  • Tipo: Derivatore S5 piana
  • Protezione: IP contro polvere e umidità
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche industriali e civili
  • Funzione: Distribuzione energia
  • Serie: S5
  • Montaggio: Facile e versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SX1040353 è un derivatore S5 a piana con dimensioni di 150x80 millimetri, realizzato in materiali di alta qualità e progettato per applicazioni elettriche. La sua struttura robusta garantisce affidabilità e sicurezza nell'installazione e nell'uso quotidiano. La superficie del corpo è resistente e conforme agli standard di protezione IP, offrendo una protezione efficace contro polvere e umidità. La forma compatta e il design funzionale facilitano il montaggio in diversi contesti industriali e civili. Questo derivatore è ideale per distribuzione di energia e gestione di circuiti elettrici, assicurando prestazioni ottimali grazie alla qualità dei materiali e all'esecuzione accurata. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici configurazioni di impianto, garantendo efficienza e sicurezza nelle operazioni di distribuzione elettrica.

Caratteristiche tecniche

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Derivatore S5 piana T 150x80 mm robusto IP protezione distribuzione elettrica
€ 38,57 x 1 pz.
(pz.)