› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

Derivatore S5 piana 200x80 mm finitura ZS per distribuzione elettrica sicura e affidabile

Cod. Rexel SX1040354
Cod. Produttore 1040354
Cod. EAN 8032887010157

Informazioni principali

  • Tipo: Derivatore S5 piana
  • Dimensioni: 200x80 mm
  • Finitura: ZS
  • Protezione: Alta resistenza agenti esterni
  • Applicazione: Distribuzione energia
  • Struttura: Robusta e durevole
  • Compatibilità: Sistemi elettrici vari
  • Serie: S5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La descrizione del prodotto SX1040354 rappresenta un derivatore S5 piana di dimensioni 200x80 millimetri con finitura ZS. Questo componente elettrico è progettato per applicazioni di distribuzione e derivazione di energia, garantendo affidabilità e sicurezza nell'impianto. La sua struttura robusta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano resistenza e durabilità nel tempo. Ideale per installazioni che richiedono elevate prestazioni e conformità agli standard di sicurezza. La superficie di protezione e il design compatto facilitano l'integrazione in sistemi complessi, offrendo un'elevata protezione contro agenti atmosferici e inquinamento ambientale. La compatibilità con diversi sistemi di distribuzione elettrica permette un'installazione versatile, garantendo un funzionamento efficiente e sicuro. La precisione nelle dimensioni e l'attenzione ai dettagli costruttivi assicurano un collegamento stabile e sicuro, contribuendo a mantenere elevati livelli di sicurezza e affidabilità dell'impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Derivatore S5 piana 200x80 mm finitura ZS per distribuzione elettrica sicura e affidabile
€ 43,96 x 1 pz.
(pz.)