› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

Derivatore laterale S5 DL 200x80 ZS compatto robusto per impianti elettrici civili industriali

Cod. Rexel SX1040504
Cod. Produttore 1040504
Cod. EAN 8032887011314

Informazioni principali

  • Tipo: Derivazione laterale
  • Dimensioni: 200x80 mm
  • Protezione: IP elevato
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Installazione: Facile e compatta
  • Uso: Civile e industriale
  • Isolamento: Avanzato
  • Serie: S5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SX1040504, descritto come S5 Derivaz. lat. DL 200x80 ZS, è un componente elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di derivazione e distribuzione di energia. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, presenta una struttura robusta e una finitura di protezione superficiale che garantisce affidabilità nel tempo. La sua forma compatta e il design funzionale facilitano l'installazione e l'integrazione in sistemi elettrici complessi. Ideale per impianti industriali e civili, questo derivatore lat. assicura una distribuzione sicura ed efficiente dell'energia elettrica, mantenendo elevati standard di protezione IP e conformità alle normative di sicurezza. La sua compatibilità con vari sistemi di cablaggio e le caratteristiche di isolamento avanzate lo rendono una scelta affidabile per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nell'ambito dell'impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Derivatore laterale S5 DL 200x80 ZS compatto robusto per impianti elettrici civili industriali
€ 40,90 x 1 pz.
(pz.)