› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

DELTA TCS RELE CONTROLLO BOBINA A20

Cod. Rexel IMARD00H
Cod. Produttore ARD00H
Cod. EAN 8032826132223

Informazioni principali

  • Serie: ISO
  • Tensione circuito: 20-440V AC/DC
  • Moduli DIN: 4 moduli
  • Contatti relè: 2 SPDT (F1), 1+1 SPDT (F2)
  • Autoconsumo circuito: ≤ 1mA
  • Allarme: LED rosso + relè
  • Temperatura impiego: -5...50°C
  • Grado protezione: IP40 frontale, IP20 morsetti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DELTA TCS - Sorvegliatore del circuito di apertura dell’interruttore con bobina a lancio di corrente - 20…150Vdc+48Vac - 4 moduli DIN - 2 contatti - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

funzione

Per reti miste

altezza

89 mm

profondità

65,6 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

5 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

frequenza nominale

47 ... 63 Hz

tensione nominale

0 ... 690 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20 ... 150 V

Frequenza d'esercizio nominale

47 ... 63 Hz

tensione di alimentazione DC

20 ... 150 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

30 ... 30000 mA

Serie

ISO

DELTA TCS RELE CONTROLLO BOBINA A20