Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMRD4B215B
Cod. Produttore
RD4B215B
Cod. EAN
8032826137761

Informazioni di prodotto

Relè differenziale DELTA D4-s tipo A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DELTA D4-s - Relè differenziale tipo A-ripristino manuale o automatico-valore istantaneo %Idn su 4 led - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: 1 relè con contatto SPDT (allarme) + 1 relè con contatto SPD - 400Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

70 mm

funzione

Per reti a corrente alternata

altezza

89,5 mm

profondità

65,6 mm

visualizzazione della corrente differenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

5 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

frequenza nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

340 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

340 ... 440 V

Frequenza d'esercizio nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

340 ... 440 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

340 ... 440 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

30 ... 30000 mA

Serie

DELTA

Produttore

DELTA D4-S RELE DIF AL/PREA400V0,05