Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287469
Cod. Produttore
287469
Cod. EAN
8016978101313

Informazioni di prodotto

DE414M DER 4OUT 5-2400 14dB MOR
Derivatore a morsetto a 4 vie con attenuazione 14dB della serie DEM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

frequenza

5 MHz

max. attenuazione di passaggio

4 dB

max. attenuazione di derivazione/distributore

14 dB

numero di uscite

1

esecuzione

derivazione

Produttore

DE414M DER 4OUT 5-2400 14dB MOR

€ 13,39 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info
Ricevi 1 pz. entro 2gg lav.