Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287463
Cod. Produttore
287463
Cod. EAN
8016978101252

Informazioni di prodotto

DE122M DER 1OUT 5-2400 22dB MOR
Derivatore a morsetto a 1 via con attenuazione 22dB della serie DEM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

frequenza

5 MHz

max. attenuazione di passaggio

1.1 dB

max. attenuazione di derivazione/distributore

22 dB

numero di uscite

1

esecuzione

derivazione

Produttore

DE122M DER 1OUT 5-2400 22dB MOR