› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

DADI ZIGRINATI M10 BZF

Cod. Rexel SX2720503
Cod. Produttore 2720503
Cod. EAN 8032887065553

Informazioni principali

  • Dimensione: M10
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Zincata bianca
  • Tipo: Dadi zigrinati
  • Applicazione: Elettrica
  • Protezione: Contro corrosione
  • Uso: Interno ed esterno
  • Serie: SX2720503

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dadi zigrinati M10 realizzati in acciaio zincato bianco, ideali per applicazioni elettriche che richiedono fissaggi sicuri e resistenti alla corrosione. Questi dadi offrono una presa ottimale grazie alla zigrinatura, facilitando l'installazione e garantendo stabilità nelle connessioni meccaniche. La finitura zincata assicura una protezione duratura contro l'usura e gli agenti atmosferici, rendendoli adatti a impieghi sia interni che esterni. Progettati per garantire affidabilità e durata nel tempo, sono componenti essenziali per il montaggio di apparecchiature elettriche e strutture di supporto.
DADI ZIGRINATI M10 BZF