Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770194
Cod. Produttore
BIZ770194
Cod. EAN
3700882107350

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: M10
  • Pezzi per scatola: 50
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Classe acciaio: 6
  • Norma: DIN 934
  • Applicazioni: Fissaggi metallo/legno
  • Consiglio: Usare rondella
  • Serie: BIZ 770 194

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dadi esagonali M10 in acciaio zincato di classe 6, ideali per fissaggi metallo su metallo e legno su metallo. La loro filettatura M10 garantisce un serraggio sicuro e resistente. Per proteggere elementi fragili o verniciati, si consiglia l’uso di una rondella di appoggio per distribuire uniformemente la pressione. Confezionati in scatole da 50 pezzi, offrono praticità e facilità di utilizzo in applicazioni elettriche e meccaniche. Conforme alla norma DIN 934, questo prodotto assicura qualità e affidabilità nelle installazioni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Dado esagonale in acciaio zincato M10 (x 50), ideale per fissare metallo su metallo e legno su metallo. Classe d'acciaio 6. Suggerimento: in presenza di elementi fragili o verniciati è necessaria una rondella per distribuire la pressione del serraggio.

altezza

7,8 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

17 mm

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

10

Produttore

Dado esagonale M10 acciaio zincato fissaggi robusti elettrico/meccanico

€ 6,08 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info