› Utensili › Fissaggio › Viti e Bulloni

Barra filettata M10 acciaio zincato 1m montaggio elettrico

Cod. Rexel BLBIZ710206
Cod. Produttore BIZ710206
Cod. EAN 3700420321316

Informazioni principali

  • Serie: Bizline
  • Lunghezza: 1 m
  • Filettatura: M10
  • Passo vite: 150
  • Colore: Grigio
  • Classe acciaio: 4.8
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Utilizzo: Interno

Descrizione del prodotto

Barra filettata in acciaio zincato di alta qualità classe 4.8, con filettatura metrica M10 e passo di vite 150. La lunghezza standard è di 1 metro e il colore grigio della zincatura elettrolitica facilita l'individuazione del diametro. Ideale per applicazioni interne come la realizzazione di ganci per armature metalliche, l'assemblaggio e il fissaggio di componenti. La protezione galvanica assicura resistenza alla corrosione, garantendo durata e affidabilità nel tempo. Questo prodotto è versatile e adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico e delle costruzioni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Asta filettata (vite prigioniera) M10 x 1 m, acciaio zincato. Per il montaggio, l'installazione e la sospensione di elementi metallici come controsoffitti, canaline portacavi. Un codice di colore che si trova sulla punta dell'articolo consente d'identificarne rapidamente il diametro.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

4.8 (acciaio)

lunghezza

1000 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

10

passo della filettatura

1,5 mm

Barra filettata M10 acciaio zincato 1m montaggio elettrico
€ 2,87 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info