Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710343
Cod. Produttore
BIZ710343
Cod. EAN
3700420326809

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M10
  • Tipo: Nudo
  • Pezzi per scatola: 25
  • Materiale dado: Acciaio 1.0332
  • Trattamento: Elettrozincato
  • Molla: Poliossimetilene verde
  • Blocco: Automatico al serraggio
  • Serie: BIZ 710 343

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dado scorrevole nudo M10 realizzato in acciaio 1.0332 con trattamento elettrozincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettato per il fissaggio su binari di montaggio perforati, è compatibile con i modelli BIZ 710 345, 346 e 347. La molla in plastica verde, in poliossimetilene, assicura un blocco automatico al serraggio, facilitando un montaggio rapido e sicuro. La versione preassemblata consente un risparmio di tempo del 40% durante l'installazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio stabile e affidabile, questo dado è fornito in confezioni da 25 pezzi. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Dado scorrevole nudo M10 (x 25) si combina con le guide ''Aggancia Tutto'' per BIZ 710 345, BIZ 710 346 e BIZ 710 347. Pratico: blocco automatico al serraggio.

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

10

Produttore

Dado scorrevole nudo M10 blocco automatico per impianti elettrici