Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE032838
Cod. Produttore
032838
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Il cavo CV U/UTP CAT6A LSZH AWG23 è una soluzione ideale per le installazioni elettriche moderne, progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Con una lunghezza di 500 metri, questo cavo è realizzato in materiale LSZH, che offre una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, contribuendo così a un ambiente più sicuro. La sua costruzione a coppie intrecciate riduce le interferenze e migliora la qualità del segnale, rendendolo perfetto per applicazioni di rete ad alta velocità. La classificazione AWG23 indica un conduttore di spessore adeguato per supportare una trasmissione dati efficiente. Questo cavo è particolarmente adatto per installazioni in ambienti commerciali e residenziali dove è richiesta una connessione affidabile e duratura.

Cavo Colore 825

Verde

Cavo Euro Classe 831

B2ca s1a d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

categoria

6A

€ Classe

B2ca

AWG

23

schermatura

U/UTP

Guaina

LSZH

Posa

IN

Imballo (Mt)

500

Produttore

CV U/UTP CAT6A LSZH AWG23 (500M) B2