Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKXCBL02
Cod. Produttore
KXCBL02
Cod. EAN
8013975113110

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Polimero termoplastico
  • Tipo contatto: 2NC lento
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Tensione isolamento Ui: 690 V
  • Grado protezione: Custodia IP65
  • Ingresso cavi: M20 sul fondo
  • Durata meccanica: >10000000 cicli
  • Serie: KXCB
Descrizione del produttore: CUSTODIA COMPLETA DI BLOCCHI CONTATTI, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA. CONTATTI 2NC LENTO

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Parte di ricambio

Produttore

Custodia plastica con blocchi contatti 2NC lento ingresso cavo basso conforme EN 50047