Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKXCML12
Cod. Produttore
KXCML12
Cod. EAN
8013975113165

Informazioni di prodotto

  • Materiale: lega alluminio-zinco
  • Contatti: 1NA+2NC lento
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Tensione isolamento Ui: 440 V
  • Protezione corto circuito: fusibile rapido 10 gG
  • Grado protezione: IP65 custodia, IP20 terminali
  • Temperatura esercizio: -25°C / +70°C
  • Serie: KXCM
Descrizione del produttore: CUSTODIA COMPLETA DI BLOCCHI CONTATTI, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA METALLICA. CONTATTI 1NA+2NC LENTO

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Parte di ricambio

Produttore

Custodia metallica con blocchi contatti 1NO+2NC lento per impianti industriali EN 50047