Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKXCMS11
Cod. Produttore
KXCMS11
Cod. EAN
8013975113042

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Lega alluminio-zinco
  • Contatti: 1NO+1NC a scatto
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Tensione isolamento Ui: 440 V
  • Tensione impulso Uimp: 4 kV
  • Grado di protezione: IP65 custodia, IP20 terminali
  • Temperatura di impiego: -25°C/+70°C
  • Serie: KXCM
Descrizione del produttore: CUSTODIA COMPLETA DI BLOCCHI CONTATTI, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA METALLICA. CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Parte di ricambio

Produttore

Custodia metallica con blocchi contatti 1NO+1NC a scatto per installazioni standard EN 50047