Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKXCMS11P
Cod. Produttore
KXCMS11P
Cod. EAN
8013975119303

Informazioni di prodotto

  • Custodia: metalllica
  • Contatti: 1NO + 1NC
  • Ingresso cavo: dal basso
  • Dimensioni: secondo EN 50047
  • Tipo contatto: a scatto PG13,5
  • Serie: LWKXCMS11P
  • Materiale: metallo
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CUSTODIA COMPLETA DI BLOCCHI CONTATTI, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA METALLICA. CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO PG13,5

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Parte di ricambio

Produttore

Custodia metallica con blocchi contatti 1NO+1NC a scatto PG13,5 per installazioni elettriche