Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1526050
Cod. Produttore
1526050
Cod. EAN
8032887058333

Informazioni di prodotto

Curve snod sal/disc - 600 ZF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Curve snodate in materiale resistente, ideali per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. Progettate per garantire una connessione sicura e duratura, queste curve sono adatte a impianti di distribuzione e saldatura. La loro struttura consente un facile adattamento a diverse configurazioni, assicurando prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili.

altezza della scala portacavi

100 mm

larghezza della scala portacavi

500 mm

a cerniera

esecuzione del montante laterale

profilo piatto

esecuzione del piolo

profilo non forato

piegatura (angolo)

regolabile

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curve snodate resistenti per impianti elettrici distribuzione e saldatura 500 ZF