Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAF100Z
Cod. Produttore
AF100Z
Cod. EAN
3414972188081

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Spessore: 1 mm
  • Serie: P31+
  • Resistenza corrosione: Classe 3 CEI 61537
  • Temperatura operativa: -20° C a +120° C
  • Certificazioni: CE, IMQ

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva sinistra in salita a 90 con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,7 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

cambio di direzione

Verticale ascendente

con parte superiore

Modello della curva

Curva segmentale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

Curva sinistra salita 90° variazione piano 100x75 mm acciaio zincato

€ 63,70 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info