Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAY150Z
Cod. Produttore
AY150Z
Cod. EAN
3414972194266

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Materiale: DX51D + Z200
  • Temperatura operativa: -20° C a +120° C
  • Certificazioni: CE, IMQ
  • Serie: P31+

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva sinistra in discesa a 90 con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,7 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

con parte superiore

Modello della curva

Curva segmentale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

Curva sinistra discesa 90° variazione piano 150x75 mm acciaio zincato

€ 68,51 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info