› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

Curva salita 90° 200x80 ZS per impianti elettrici industriali e civili robusta e versatile

Cod. Rexel SX1041354
Cod. Produttore 1041354
Cod. EAN 8032887000042

Informazioni principali

  • Forma: curva salita 90°
  • Dimensioni: 200x80 mm
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione: IP e NEMA
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Installazione: efficiente e sicura
  • Serie: S5
  • Uso: cablaggio e protezione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SX1041354 è una curva di salita di 90 gradi con dimensioni di 200x80 ZS, progettata per applicazioni elettriche in ambienti industriali e civili. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e affidabilità nel tempo. La sua forma curva permette un'installazione efficiente e sicura, facilitando il passaggio dei cavi e la distribuzione dell'energia. La finitura e le protezioni superficiali assicurano una buona resistenza agli agenti atmosferici e all'usura, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA. Ideale per sistemi di distribuzione elettrica, questa curva si integra facilmente in impianti di cabine e quadri di comando, contribuendo a mantenere un layout ordinato e sicuro. La robustezza e la compatibilità con componenti di diversa tipologia fanno di questo elemento una soluzione versatile per le esigenze di cablaggio e protezione nei sistemi elettrici.

Caratteristiche tecniche

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Curva salita 90° 200x80 ZS per impianti elettrici industriali e civili robusta e versatile
€ 34,99 x 1 pz.
(pz.)