› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

Curva salita 90° 150x80 ZS compatta resistente per installazioni elettriche sicure

Cod. Rexel SX1041353
Cod. Produttore 1041353
Cod. EAN 8032887000035

Informazioni principali

  • Tipo: Curva salita 90°
  • Dimensioni: 150x80 mm
  • Serie: S5
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: IP e NEMA
  • Applicazione: Cablaggio industriale
  • Forma: Compatta
  • Installazione: Sicura e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SX1041353 è una curva di salita di 90 gradi con dimensioni di 150x80 ZS, progettata per applicazioni elettriche che richiedono un'installazione sicura e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, questa curva garantisce resistenza e durata nel tempo, ed è ideale per sistemi di distribuzione elettrica e cablaggio industriale. La sua forma compatta e la facilità di posizionamento la rendono adatta per ambienti complessi dove è necessaria una gestione efficace delle connessioni e delle rotazioni dei cavi. La finitura e la protezione superficiale contribuiscono a mantenere le caratteristiche estetiche e funzionali anche in condizioni di uso intensivo. La curva di salita SX1041353 assicura un'efficiente gestione degli spazi e una connessione sicura tra componenti elettrici, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni.

Caratteristiche tecniche

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Curva salita 90° 150x80 ZS compatta resistente per installazioni elettriche sicure
€ 31,07 x 1 pz.
(pz.)