› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

Curva salita 45° 200x80 mm compatta robusta per impianti elettrici civili industriali

Cod. Rexel SX1041204
Cod. Produttore 1041204
Cod. EAN 8032887000622

Informazioni principali

  • Angolo curva: 45°
  • Dimensioni: 200x80 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Installazione: Facile e stabile
  • Uso: Industriale e civile
  • Compatibilità: Vari sistemi cablaggio
  • Serie: S5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SX1041204 è una curva salita con angolo di 45 gradi e dimensioni di 200x80 millimetri, progettata per applicazioni di impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa componente offre robustezza e affidabilità nel passaggio di conduttori e cavi. La sua struttura resistente garantisce una facile installazione e una lunga durata nel tempo. Ideale per utilizzi in ambienti industriali e civili, permette di ottimizzare lo spazio e migliorare la sicurezza delle connessioni elettriche. La forma ergonomica e il design compatto si integrano facilmente nelle configurazioni esistenti, assicurando un'installazione stabile e sicura. La curva salita è compatibile con vari sistemi di cablaggio e può essere utilizzata per gestire efficacemente i percorsi di cavi in modo ordinato e sicuro. La sua costruzione conforme agli standard di qualità e sicurezza rende questa curva una soluzione affidabile per le esigenze di distribuzione elettrica.

Caratteristiche tecniche

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Curva salita 45° 200x80 mm compatta robusta per impianti elettrici civili industriali
€ 34,99 x 1 pz.
(pz.)