Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAN200Z
Cod. Produttore
AN200Z
Cod. EAN
3414972191074

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Curva in salita a 45°
  • Materiale: Acciaio zincato sendzimir
  • Spessore: 0,7 mm
  • Raggio: 100 mm
  • Classe resistenza corrosione: 3 - CEI 61537
  • Serie: P31+

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva in salita a 45 completa di coperchio. Altezza 75 mm. Larghezza 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,7 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

con parte superiore

Modello della curva

Curva liscia

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

Curva salita 45° 200x75 mm acciaio zincato sendzimir per canalizzazione cavi

€ 51,68 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info