Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480447
Cod. Produttore
480447
Cod. EAN
3414972134385

Informazioni di prodotto

Curva in salita a 45 con coperchio. Altezza: 50 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva interna di salita a 45° con altezza 50 mm e fondo cieco, progettata per il sistema di canaline portacavi. Realizzata con arco rigido e modello di curva liscia, consente un cambio di direzione ascendente o discendente con un angolo di 45°. La larghezza di 150 mm e la finitura in acciaio zincato blu garantiscono resistenza e durabilità, con uno spessore di 0,7 mm. Il prodotto è conforme alla normativa CEI 61537 per sistemi di canaline portacavi, con certificazioni CE e IMQ. È assemblabile tramite sei viti M6x12, con possibilità di montaggio anche senza perforazioni laterali o foro nel pavimento. Adatto per installazioni che richiedono robustezza e protezione ottimale dei cavi in ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Curva in salita a 45 completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Serie

P31

Produttore

Curva salita 45° 150x50 mm acciaio zincato