› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

Curva piana 90 gradi 300x80 ZS resistente per installazioni elettriche industriali e civili

Cod. Rexel SX1040205
Cod. Produttore 1040205
Cod. EAN 8032887001025

Informazioni principali

  • Tipo: Curva piana 90°
  • Dimensioni: 300x80 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Finitura: ZS protettiva
  • Compatibilità: Sistemi standard
  • Applicazione: Elettrica industriale
  • Sicurezza: Normative rispettate
  • Serie: S5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SX1040205 è una curva piana di 90 gradi con dimensioni di 300x80 ZS, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni precise e affidabili. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La sua forma compatta e il design robusto la rendono perfetta per installazioni che necessitano di angoli precisi e sicuri. La curva è progettata per essere compatibile con sistemi di cablaggio standard, assicurando facilità di montaggio e manutenzione. La finitura e il trattamento superficiale contribuiscono a mantenere elevati livelli di protezione contro agenti esterni e corrosione. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e alla qualità, questa curva piana rappresenta una soluzione efficace per la distribuzione di energia elettrica in ambienti industriali e civili. La compatibilità con vari sistemi di protezione e il rispetto delle normative di sicurezza fanno di questo componente un elemento essenziale per impianti affidabili e performanti.

Caratteristiche tecniche

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Curva piana 90 gradi 300x80 ZS resistente per installazioni elettriche industriali e civili
€ 40,88 x 1 pz.
(pz.)