› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

Curva piana 90° 150x80 ZS per cablaggio distribuzione elettrica compatta resistente

Cod. Rexel SX1040203
Cod. Produttore 1040203
Cod. EAN 8032887001001

Informazioni principali

  • Tipo: Curva piana 90°
  • Dimensioni: 150x80 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: IP e NEMA
  • Finitura: Resistente superficiale
  • Compatibilità: Sistemi distribuzione
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Serie: S5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SX1040203 è una curva piana a 90 gradi con dimensioni di 150x80 ZS, ideale per applicazioni di cablaggio e distribuzione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e affidabilità nel tempo. La sua forma compatta e la superficie protetta assicurano un'installazione semplice e sicura, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA. Questa curva è progettata per connessioni robuste e precise, facilitando il passaggio di cavi e conduttori con diametro compatibile. La finitura resistente alla protezione superficiale mantiene l'aspetto estetico e funzionale anche in ambienti industriali o esterni. La sua compatibilità con sistemi di distribuzione elettrica permette di ottimizzare gli spazi e migliorare la sicurezza dell'impianto. Ideale per installazioni che richiedono un collegamento efficace e duraturo, questa curva piana rappresenta una soluzione tecnica avanzata per le esigenze di cablaggio e distribuzione di energia.

Caratteristiche tecniche

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Curva piana 90° 150x80 ZS per cablaggio distribuzione elettrica compatta resistente
€ 24,62 x 1 pz.
(pz.)