› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

Curva piana 90° 100x80 ZS per installazioni elettriche industriali e commerciali robusta e compatta

Cod. Rexel SX1040202
Cod. Produttore 1040202
Cod. EAN 8032887000998

Informazioni principali

  • Tipo: Curva piana 90°
  • Dimensioni: 100x80 mm
  • Materiale: Alta qualità ZS
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Resistenza: Elevata meccanica
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Funzione: Ottimizza spazio
  • Serie: S5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SX1040202 è una curva piana di 90 gradi con dimensioni di 100x80 ZS, progettata per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e affidabilità nell'installazione. La sua forma compatta e la robustezza del corpo assicurano una facile integrazione nei sistemi di distribuzione elettrica, contribuendo alla sicurezza e alla gestione efficiente dell'impianto. La curva piana permette di ottimizzare lo spazio e migliorare la distribuzione dell'energia, riducendo le perdite e migliorando le performance complessive. Ideale per ambienti industriali e commerciali, questo componente è progettato per resistere alle condizioni di utilizzo più impegnative, assicurando durata e funzionalità nel tempo. La scelta di materiali resistenti alla protezione superficie e alle sollecitazioni meccaniche rende questo prodotto una soluzione affidabile per le esigenze di cablaggio e distribuzione elettrica.

Caratteristiche tecniche

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Curva piana 90° 100x80 ZS per installazioni elettriche industriali e commerciali robusta e compatta
€ 20,62 x 1 pz.
(pz.)