Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAJ100Z
Cod. Produttore
AJ100Z
Cod. EAN
3414972189910

Informazioni di prodotto

  • Serie: P31+
  • Curva piana 45° con coperchio
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Raggio curvatura: 100 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Temperatura operativa: -20°C a +120°C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

Produttore

Curva piana 45° slide-in 100x75 mm acciaio zincato sendzimir per canalizzazioni

€ 31,10 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info