Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAM500Z
Cod. Produttore
AM500Z
Cod. EAN
3414972190879

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 500 mm
  • Curva a 90° con coperchio
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Classe corrosione: 3 - CEI 61537
  • Temperatura operativa: -20° C a +120° C
  • Serie: P31+

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva in salita a 90 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 500 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

75 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

Modello della curva

Curva liscia

Serie

P31

Produttore

Curva in salita 90° 500x75 mm acciaio zincato sendzimir per canalizzazione cavi