Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAM300Z
Cod. Produttore
AM300Z
Cod. EAN
3414972190794

Informazioni di prodotto

  • Altezza 75 mm, larghezza 300 mm
  • Spessore 0,7 mm
  • Finitura Acciaio zincato sendzimir
  • Sezione 23530 mm²
  • Peso 1,53 kg
  • Temperatura operativa -20°/+120°C
  • Certificazioni CE, IMQ
  • Serie P31+

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva in salita a 90 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

75 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

Modello della curva

Curva liscia

Serie

P31

Produttore

Curva in salita 90° 300x75 mm acciaio zincato sendzimir per canalizzazione cavi

€ 66,26 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info