Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAN100Z
Cod. Produttore
AN100Z
Cod. EAN
3414972190992

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Curva in salita 45°
  • Spessore: 0,7 mm
  • Materiale: Acciaio zincato sendzimir
  • Finitura: Zincatura PG
  • Temperatura operativa: -20° a +120° C
  • Serie: P31+

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva in salita a 45 completa di coperchio. Altezza 75 mm. Larghezza 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,7 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

con parte superiore

Modello della curva

Curva liscia

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

Curva in salita 45° 100x75 mm acciaio zincato sendzimir per canalizzazioni