Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAP075Z
Cod. Produttore
AP075Z
Cod. EAN
3414972191272

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 75 mm
  • Curva in discesa a 90° con inversione
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Spessore materiale: 0,7 mm
  • Classe resistenza corrosione: Classe 3 - CEI 61537
  • Temperatura operativa: -20° C a +120° C
  • Serie: P31+

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva in discesa a 90° con inversione di piano completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

120 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

75 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

75 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

Modello della curva

Curva liscia

Serie

P31

Produttore

Curva discesa 90° 75x75 mm acciaio zincato sendzimir per canalizzazione cavi

€ 35,91 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info