Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAP400Z
Cod. Produttore
AP400Z
Cod. EAN
3414972191470

Informazioni di prodotto

  • Serie: P31+
  • Larghezza: 400 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Curva a 90° con inversione completa
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Temperatura esercizio: -20°C a +120°C
  • Certificazioni: CE, IMQ

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva in discesa a 90° con inversione di piano completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

120 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

75 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

Modello della curva

Curva liscia

Serie

P31

Produttore

Curva discesa 90° 400x75 mm acciaio zincato sendzimir per canalizzazioni

€ 76,17 x 1 pz.
(pz.)