Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480507
Cod. Produttore
480507
Cod. EAN
3414972134644

Informazioni di prodotto

Curva in discesa a 45 con coperchio. Altezza: 50 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva in discesa a 45 gradi con arco rigido, dimensioni 150x50 mm, parte della serie P31+. Realizzata in acciaio zincato DX51D con rivestimento Z200, garantisce elevata resistenza alla corrosione (classe 3 secondo CEI 61537). Progettata per il collegamento ascendente/discendente di canaline portacavi, presenta un design a curva liscia per facilitare il passaggio dei cavi senza danneggiarli. Lo spessore della lamiera è di 0,7 mm, con una robustezza che assicura stabilità e durata nel tempo. Il prodotto è conforme alle normative CEI 61537 e certificato CE e IMQ, adatto per installazioni con temperature di esercizio da -20 a +120 °C. Il fissaggio avviene tramite viti M6x12, con possibilità di montaggio laterale e inferiore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Curva in discesa a 45 completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Serie

P31

Produttore

Curva discesa 45° 150x50 mm acciaio zincato