Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAQ100Z
Cod. Produttore
AQ100Z
Cod. EAN
3414972191630

Informazioni di prodotto

  • Serie: P31+
  • Curva a 45° con coperchio
  • Larghezza: 100 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Temperatura operativa: -20°C a +120°C
  • Certificazioni: CE, IMQ

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva in discesa a 45 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

120 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

75 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

Modello della curva

Curva liscia

Serie

P31

Produttore

Curva discesa 45° 100x75 mm acciaio zincato sendzimir per impianti canalizzazione aria

€ 38,01 x 1 pz.
(pz.)