Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041655
Cod. Produttore
1041655
Cod. EAN
8032887000356

Informazioni di prodotto

  • Tipo: curva discendente 90°
  • Dimensioni: 300x80 mm
  • Materiale: acciaio zincato ZS
  • Protezione: resistente alla corrosione
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Finitura: zincata anticorrosione
  • Compatibilità: sistemi di cablaggio
  • Serie: S5
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1041655 è una curva discendente di 90 gradi con dimensioni di 300x80 in acciaio zincato ZS. Questo componente è ideale per impianti elettrici che richiedono una gestione efficace dei cavi e una configurazione ottimale delle connessioni. La sua robustezza e resistenza alla corrosione garantiscono una lunga durata nel tempo, anche in ambienti industriali o esterni. La forma curva permette un facile raccordo tra conduttori e apparecchiature, facilitando l'installazione e migliorando la sicurezza dell'impianto. Realizzato con materiali di alta qualità, il prodotto assicura affidabilità e conformità alle normative di sicurezza. La finitura zincata contribuisce a proteggere il componente dall'usura e dall'ossidazione, mantenendo le caratteristiche estetiche e funzionali nel tempo. È compatibile con diversi sistemi di cablaggio e si adatta a molteplici applicazioni elettriche, offrendo versatilità e prestazioni elevate in ogni installazione.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva discendente 90° acciaio zincato 300x80 mm per impianti elettrici robusti e resistenti

€ 44,31 x 1 pz.
(pz.)