Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Nero
Tipologia
Angolo a 90°
lunghezza della filettatura
10 mm
Tipologia costruttiva
Filettatura esterna
monopezzo
dimensione di collegamento filettatura
PG9
Serie
RTA
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te