› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Curva 90° IP68 filettatura metallica girevole M32 per installazioni elettriche robuste

Cod. Rexel TXM8BBN29M32
Cod. Produttore M8BBN29M32
Cod. EAN 8030343124400

Informazioni principali

  • Serie: TXM
  • Curva a 90° filettata
  • Protezione IP68/IP69K
  • Filetto metallico
  • Montaggio facile
  • Resistente trazione
  • Adatto a industria pesante
  • Colore nero

Descrizione del prodotto

Curva a 90 gradi con filettatura esterna M32×1,5, progettata per connessioni filettate con grado di protezione IP68 che garantisce un'elevata resistenza all'acqua e alla polvere. Il prodotto presenta una filettatura girevole per facilitare l'installazione e un design robusto e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durabilità in ambienti difficili. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e discreto. Descrizione del produttore: La curva a 90° filetto in metallo girevole facilita in modo strutturale il montaggio di cablaggi preassemblati. La particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Le parti girevoli del raccordo riducono i movimenti torsionali delle guaine aumentando la durata nel tempo delle connessioni sottoposte a movimenti. Inoltre il filetto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con un comune frena filetti. Soddisfa i requisiti standard nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP68/IP69K.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

13,5 mm

lunghezza totale

101,8 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

filettatura girevole

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

29 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

47,5 mm

materiale della filettatura

Ottone

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Curva 90° IP68 filettatura metallica girevole M32 per installazioni elettriche robuste