› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Curva 90° IP68 filettatura girevole M20 per impianti elettrici

Cod. Rexel TXM8BBN17M20
Cod. Produttore M8BBN17M20
Cod. EAN 8030343123175

Informazioni principali

  • Tipo: Curva 90°
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Filetto: Metallico M20
  • Colore: Nero
  • Serie: BN17
  • Resistenza trazione: Alta
  • Montaggio: Facile e senza spigoli
  • Uso: Industria pesante e ferroviaria

Descrizione del prodotto

Curva a 90 gradi con filettatura esterna metrica M20 x 1.5, dotata di filettatura girevole per un facile montaggio. Realizzata con materiali resistenti e finitura nera, garantisce un elevato grado di protezione IP68 contro polvere e acqua, rendendola ideale per applicazioni elettriche in ambienti difficili. Progettata per connessioni filettate affidabili, questa curva assicura sicurezza e durata nel tempo nelle installazioni di impianti elettrici. Descrizione del produttore: La curva a 90° filetto in metallo girevole facilita in modo strutturale il montaggio di cablaggi preassemblati. La particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Le parti girevoli del raccordo riducono i movimenti torsionali delle guaine aumentando la durata nel tempo delle connessioni sottoposte a movimenti. Inoltre il filetto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con un comune frena filetti. Soddisfa i requisiti standard nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP68/IP69K.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

76 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

filettatura girevole

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

16,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

31 mm

materiale della filettatura

Ottone

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Curva 90° IP68 filettatura girevole M20 per impianti elettrici